詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AA-53

品名 : [L] 手袋(薄手・綿/12双)

仕様

メーカー ウインセス 型番 1001-L
サイズ L 全長(mm) 235
掌周り(mm) 196 中指長さ(mm) 83
材質 綿100% 厚み(mm) 1.38
カラー 本体:ホワイト
ステッチ:ホワイト
入数 12双入り
総重量 222g(12双) 用途 一般工場、品質管理等に。
薄手の手袋です。
マチ無し
吸汗性良好
追加説明
カタログ価格

1,240 (税抜)/ 1,364 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 77

(2026/08/07 23:52現在)

商品入数 12 販売単位 Dz
カタログページ 2179ページ

代替品

EA354AA-3
  • 品番

    EA354AA-3

  • コメント

    メーカー/価格/仕様 異なります。

バリエーション一覧
EA354AA-51 [S] 手袋(薄手・綿/12双)
EA354AA-52 [M] 手袋(薄手・綿/12双)
EA354AA-53 [L] 手袋(薄手・綿/12双)
EA354AA-54 [LL] 手袋(薄手・綿/12双)
ウェブカタログ画像
※ステッチの色は品番により異なります。
  • ※ステッチの色は品番により異なります。
  • ※ステッチの色は品番により異なります。

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top