詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AA-56

品名 : [S] 手袋(薄手・綿・黒/12双)

仕様

メーカー ウインセス 型番 1001T-BK-S
サイズ S 全長(mm) 210
掌周り(mm) 158 中指長さ(mm) 75
厚み 0.7mm 材質 綿(スムス)
カラー 黒 入数 12双
仕様 左右兼用/滑り止め無し
編み目のしっかり詰まった黒色の綿手袋です。
吸汗性に優れインナー手袋から軽作業、検査、検品、組立、感染予防など様々な用途にご使用できます。
追加説明
カタログ価格

1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/28 11:35現在)

商品入数 12 販売単位 袋
カタログページ 2179ページ
バリエーション一覧
EA354AA-56 [S] 手袋(薄手・綿・黒/12双)
EA354AA-57 [M] 手袋(薄手・綿・黒/12双)
EA354AA-58 [L] 手袋(薄手・綿・黒/12双)
EA354AA-59 [LL] 手袋(薄手・綿・黒/12双)
ウェブカタログ画像
※12双入
  • ※12双入
  • ※12双入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top