品番 : EA354AA-57
品名 : [M] 手袋(薄手・綿・黒/12双)
仕様
| メーカー | ウインセス | 型番 | 1001T-BK-M |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長(mm) | 220 |
| 掌周り(mm) | 180 | 中指長さ(mm) | 79 |
| 厚み | 0.7mm | 材質 | 綿(スムス) |
| カラー | 黒 | 入数 | 12双 |
| 仕様 | 左右兼用/滑り止め無し | ||
| 編み目のしっかり詰まった黒色の綿手袋です。 | |||
| 吸汗性に優れインナー手袋から軽作業、検査、検品、組立、感染予防など様々な用途にご使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/08 01:17現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2179ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AA-56 [S] 手袋(薄手・綿・黒/12双) |
| EA354AA-57 [M] 手袋(薄手・綿・黒/12双) |
| EA354AA-58 [L] 手袋(薄手・綿・黒/12双) |
| EA354AA-59 [LL] 手袋(薄手・綿・黒/12双) |
ウェブカタログ画像
拡大
※12双入
