詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AA-82

品名 : [S] 手袋(薄手・ナイロン・マチ付/12双)

仕様

メーカー ウインセス 型番 8000-S
サイズ S 全長(mm) 210
掌周り(mm) 164 中指長さ(mm) 81
厚み 0.5mm 材質 ナイロン
リストカラー 緑 入数 12双
マチ付
親指をオフセットしたフィット感に優れる左右別タイプの高密度ナイロン手袋
品番によりリストカラーが異なります。
追加説明
カタログ価格

4,450 円(税抜)/ 4,895 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/20 09:41現在)

商品入数 12 販売単位 DZ
カタログページ 2180ページ
バリエーション一覧
EA354AA-82 [S] 手袋(薄手・ナイロン・マチ付/12双)
EA354AA-83 [M] 手袋(薄手・ナイロン・マチ付/12双)
EA354AA-84 [L] 手袋(薄手・ナイロン・マチ付/12双)
EA354AA-85 [LL] 手袋(薄手・ナイロン・マチ付/12双)
EA354AA-86 [3L] 手袋(薄手・ナイロン・マチ付/12双)
ウェブカタログ画像
入数12双
  • 入数12双
  • ※画像はEA354AA-82です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top