品番 : EA354AA-83
品名 : [M] 手袋(薄手・ナイロン・マチ付/12双)
仕様
| メーカー | ウインセス | 型番 | 8000-M |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長(mm) | 220 |
| 掌周り(mm) | 172 | 中指長さ(mm) | 85 |
| 厚み | 0.5mm | 材質 | ナイロン |
| リストカラー | 白 | 入数 | 12双 |
| マチ付 | |||
| 親指をオフセットしたフィット感に優れる左右別タイプの高密度ナイロン手袋 | |||
| 品番によりリストカラーが異なります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,450 円(税抜)/ 4,895 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/24 22:24現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | DZ | ||
| カタログページ | 2180ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数12双
