詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AA-91

品名 : [M] 手袋(ドライブ用/12双)

仕様

メーカー ウインセス 型番 1005-M
サイズ M 全長(mm) 220
掌周り(mm) 158 中指長さ(mm) 87
材質 綿100% 厚み(mm) 0.6
入数 12双 仕様 左右有り/マチ付き/3本飾り付き/手首プラホック付き
用途 警察、観光バス等の商業運転用に好適です。
追加説明
カタログ価格

3,200 (税抜)/ 3,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/06/23 18:25現在)

商品入数 12 販売単位 DZ
カタログページ 2179ページ
バリエーション一覧
EA354AA-90 [S] 手袋(ドライブ用/12双)
EA354AA-91 [M] 手袋(ドライブ用/12双)
EA354AA-92 [L] 手袋(ドライブ用/12双)
EA354AA-93 [LL] 手袋(ドライブ用/12双)
EA354AA-94 [3L] 手袋(ドライブ用/12双)
ウェブカタログ画像
入数12双
  • 入数12双

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top