品番 : EA354AA-94
品名 : [3L] 手袋(ドライブ用/12双)
仕様
| メーカー | ウインセス | 型番 | 1005-3L |
|---|---|---|---|
| サイズ | 3L | 全長(mm) | 250 |
| 掌周り(mm) | 182 | 中指長さ(mm) | 101 |
| 材質 | 綿100% | 厚み(mm) | 0.6 |
| 入数 | 12双 | 仕様 | 左右有り/マチ付き/3本飾り付き/手首プラホック付き |
| 用途 | 警察、観光バス等の商業運転用に好適です。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,340 円(税抜)/ 3,674 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/07 23:08現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | DZ | ||
| カタログページ | 2179ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AA-90 [S] 手袋(ドライブ用/12双) |
| EA354AA-91 [M] 手袋(ドライブ用/12双) |
| EA354AA-92 [L] 手袋(ドライブ用/12双) |
| EA354AA-93 [LL] 手袋(ドライブ用/12双) |
| EA354AA-94 [3L] 手袋(ドライブ用/12双) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数12双
