詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AB-141

品名 : [S] 手袋(ナイロン/10双)

仕様

メーカー ウインセス 型番 WH-3000-S
サイズ S 全長(mm) 195
掌周り(mm) 160 中指長さ(mm) 60
材質 ナイロン 厚み(mm) 1.2
入数 10双 カラー 白
軽作業や、インナー手袋として使用いただける編み手袋の基本スタイルです。
縫い目が無く、伸縮性に優れる為、フィット感に優れます。
追加説明
カタログ価格

1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/28 11:41現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 2180ページ
バリエーション一覧
EA354AB-141 [S] 手袋(ナイロン/10双)
EA354AB-142 [M] 手袋(ナイロン/10双)
EA354AB-143 [L] 手袋(ナイロン/10双)
EA354AB-144 [LL] 手袋(ナイロン/10双)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top