品番 : EA354AB-144
品名 : [LL] 手袋(ナイロン/10双)
仕様
| メーカー | ウインセス | 型番 | WH-3000-LL |
|---|---|---|---|
| サイズ | LL | 全長(mm) | 220 |
| 掌周り(mm) | 190 | 中指長さ(mm) | 75 |
| 材質 | ナイロン | 厚み(mm) | 1.2 |
| 入数 | 10双 | カラー | 黄 |
| 軽作業や、インナー手袋として使用いただける編み手袋の基本スタイルです。 | |||
| 縫い目が無く、伸縮性に優れる為、フィット感に優れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/07 23:49現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2180ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AB-141 [S] 手袋(ナイロン/10双) |
| EA354AB-142 [M] 手袋(ナイロン/10双) |
| EA354AB-143 [L] 手袋(ナイロン/10双) |
| EA354AB-144 [LL] 手袋(ナイロン/10双) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA354AB-141です。
