詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AB-183

品名 : [L/235mm] 手袋(PUコート/3本指先強化)

仕様

メーカー 東和コーポレーション(TOWA) 型番 859
サイズ L 全長(mm) 235
掌周り(mm) 186 中指長さ(mm) 82
材質 樹脂部分:ポリウレタン
繊維部分:ナイロン、ポリエステル
厚み(mm) 1.0
カラー ネイビー/ブラック 用途 運送倉庫業、精密作業、農作業、ガーデニングなどに。
特別な編み方で親指、人差し指、中指の耐摩耗性を2倍以上強くしています。
手によくフィットし、細かな作業に適しています。
ほこりの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。
ブラックコーティングのため、汚れが目立ちにくい手袋です。
ポリウレタンを加工しているため、軽くてスベリにくい手袋です。
背抜きコーティングのため、通気性に優れています。
追加説明
カタログ価格

365 (税抜)/ 402 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 51

(2026/09/08 10:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2185ページ
バリエーション一覧
EA354AB-181 [S/215mm] 手袋(PUコート/3本指先強化)
EA354AB-182 [M/225mm] 手袋(PUコート/3本指先強化)
EA354AB-183 [L/235mm] 手袋(PUコート/3本指先強化)
EA354AB-184 [LL/245mm] 手袋(PUコート/3本指先強化)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はMサイズです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top