品番 : EA354AB-184
品名 : [LL/245mm] 手袋(PUコート/3本指先強化)
仕様
| メーカー | 東和コーポレーション(TOWA) | 型番 | 859 |
|---|---|---|---|
| サイズ | LL | 全長(mm) | 245 |
| 掌周り(mm) | 192 | 中指長さ(mm) | 86 |
| 材質 | 樹脂部分:ポリウレタン 繊維部分:ナイロン、ポリエステル |
厚み(mm) | 1.0 |
| カラー | ネイビー/ブラック | 用途 | 運送倉庫業、精密作業、農作業、ガーデニングなどに。 |
| 特別な編み方で親指、人差し指、中指の耐摩耗性を2倍以上強くしています。 | |||
| 手によくフィットし、細かな作業に適しています。 | |||
| ほこりの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。 | |||
| ブラックコーティングのため、汚れが目立ちにくい手袋です。 | |||
| ポリウレタンを加工しているため、軽くてスベリにくい手袋です。 | |||
| 背抜きコーティングのため、通気性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
365 円(税抜)/ 402 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/02/14 16:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2185ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AB-181 [S/215mm] 手袋(PUコート/3本指先強化) |
| EA354AB-182 [M/225mm] 手袋(PUコート/3本指先強化) |
| EA354AB-183 [L/235mm] 手袋(PUコート/3本指先強化) |
| EA354AB-184 [LL/245mm] 手袋(PUコート/3本指先強化) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はMサイズです
