品番 : EA354AB-187
品名 : [L/260mm] 手袋・耐油・制電(塩化ビニール)
仕様
| メーカー | 東和コーポレーション(TOWA) | 型番 | 649 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ビニスターW | サイズ | L |
| 全長(mm) | 260 | 掌周り(mm) | 224 |
| 中指長さ(mm) | 79 | 材質 | 表:塩化ビニール 裏:綿・アクリル(導電繊維) |
| 厚み(mm) | 1.57 | カラー | ブラック |
| 用途 | 石油荷役、石油精製、給油作業、自動車関連での油作業、塗装作業、印刷工場、化学工場などに。 | ||
| 裏編手に導電繊維を編み込み、手袋表面に導電性のある塩化ビニールをコーティングしていますので、静電気対策などに適しています。 | |||
| 塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、劣化しにくい手袋です。 | |||
| 耐油、耐摩耗性を強化し、指・手のひらにスベリ止め加工を施していますので、油を扱う作業に適しています。 | |||
| 裏布は指先まで縫いしろのないシームレス編手で、手触りがよく作業が快適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/09/18 13:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2197ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AB-186 [M/260mm] 手袋・耐油・制電(塩化ビニール) |
| EA354AB-187 [L/260mm] 手袋・耐油・制電(塩化ビニール) |
| EA354AB-188 [LL/260mm] 手袋・耐油・制電(塩化ビニール) |
ウェブカタログ画像
拡大
