詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AB-188

品名 : [LL/260mm] 手袋・耐油・制電(塩化ビニール)

仕様

メーカー 東和コーポレーション(TOWA) 型番 649
商品名 ビニスターW サイズ LL
全長(mm) 260 掌周り(mm) 250
中指長さ(mm) 81 材質 表:塩化ビニール
裏:綿・アクリル(導電繊維)
厚み(mm) 1.57 カラー ブラック
用途 石油荷役、石油精製、給油作業、自動車関連での油作業、塗装作業、印刷工場、化学工場などに。
裏編手に導電繊維を編み込み、手袋表面に導電性のある塩化ビニールをコーティングしていますので、静電気対策などに適しています。
塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、劣化しにくい手袋です。
耐油、耐摩耗性を強化し、指・手のひらにスベリ止め加工を施していますので、油を扱う作業に適しています。
裏布は指先まで縫いしろのないシームレス編手で、手触りがよく作業が快適です。
追加説明
カタログ価格

1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/10/20 06:46現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2197ページ
バリエーション一覧
EA354AB-186 [M/260mm] 手袋・耐油・制電(塩化ビニール)
EA354AB-187 [L/260mm] 手袋・耐油・制電(塩化ビニール)
EA354AB-188 [LL/260mm] 手袋・耐油・制電(塩化ビニール)
ウェブカタログ画像
※画像はMサイズです
  • ※画像はMサイズです
  • ※画像はLサイズです
  • ※画像はLサイズです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top