品番 : EA354AB-193
品名 : [LL/260mm] 手袋・耐摩耗性(塩化ビニール)
仕様
メーカー | 東和コーポレーション(TOWA) | 型番 | 611 |
---|---|---|---|
商品名 | ビニスター竹 | サイズ | LL |
全長(mm) | 260 | 掌周り(mm) | 257 |
中指長さ(mm) | 86 | 材質 | コーティング/塩化ビニル樹脂 裏/メリヤス(綿) |
厚み(mm) | 1.2 | 重量(g) | 121 |
カラー | グリーン | 内装 | ガセットポリ |
用途 | 機械製造、組立作業、油の取り扱い作業、建設、土木、農業、林業、漁業などに。 | ||
使うほど手になじむ、しなやかな装着感とグリップ感 | |||
油に強く、耐摩耗性に優れたビニル手袋です。 | |||
指、手のひらのスベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。 | |||
雑菌の繁殖を抑え、汗の臭いをカットする抗菌防臭加工を施しています。(注)調理用には使用しないでください。 | |||
独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/08/23 20:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2257ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA354AB-191 [M/260mm] 手袋・耐摩耗性(塩化ビニール) |
EA354AB-192 [L/260mm] 手袋・耐摩耗性(塩化ビニール) |
EA354AB-193 [LL/260mm] 手袋・耐摩耗性(塩化ビニール) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA354AB-191(Mサイズ)です。