詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AB-207

品名 : [M/235mm]手袋(天然ゴム張・撥水・防寒/除雪用

仕様

メーカー 東和コーポレーション(TOWA) 型番 329
商品名 パワーグラブサーモ サイズ M
全長(mm) 235 掌周り(mm) 210
中指長さ(mm) 77 材質 樹脂部分:天然ゴム
繊維部分:ナイロン、ポリエステル
厚み(mm) 1.8 重量(g) 110
カラー オレンジ リストカラー ブルー
用途 除雪作業、土木建築作業、運送業に。
天然ゴム製防寒手袋
水をはじきやすい、撥水加工の防寒手袋です。
裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。
天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
特殊スベリ止め加工「マイクロフィニッシュ」加工を施しており、グリップ力に優れています。
ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工
手の甲までのゴムコーティングで、水や雪をガードします。
13ゲージ編
追加説明
カタログ価格

1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/08 04:13現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2226ページ
バリエーション一覧
EA354AB-206 [S/230mm]手袋(天然ゴム張・撥水・防寒/除雪用
EA354AB-207 [M/235mm]手袋(天然ゴム張・撥水・防寒/除雪用
EA354AB-208 [L/245mm]手袋(天然ゴム張・撥水・防寒/除雪用
EA354AB-209 [XL/260mm]手袋(天然ゴム張・撥水・防寒/除雪
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • ※画像はLサイズです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top