品番 : EA354AB-209
品名 : [XL/260mm]手袋(天然ゴム張・撥水・防寒/除雪
仕様
| メーカー | 東和コーポレーション(TOWA) | 型番 | 329 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | パワーグラブサーモ | サイズ | XL |
| 全長(mm) | 260 | 掌周り(mm) | 225 |
| 中指長さ(mm) | 84 | 材質 | 樹脂部分:天然ゴム 繊維部分:ナイロン、ポリエステル |
| 厚み(mm) | 1.8 | 重量(g) | 125 |
| カラー | オレンジ | リストカラー | グレー |
| 用途 | 除雪作業、土木建築作業、運送業に。 | ||
| 天然ゴム製防寒手袋 | |||
| 水をはじきやすい、撥水加工の防寒手袋です。 | |||
| 裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。 | |||
| 天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。 | |||
| 特殊スベリ止め加工「マイクロフィニッシュ」加工を施しており、グリップ力に優れています。 | |||
| ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工 | |||
| 手の甲までのゴムコーティングで、水や雪をガードします。 | |||
| 13ゲージ編 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/08 04:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2226ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AB-206 [S/230mm]手袋(天然ゴム張・撥水・防寒/除雪用 |
| EA354AB-207 [M/235mm]手袋(天然ゴム張・撥水・防寒/除雪用 |
| EA354AB-208 [L/245mm]手袋(天然ゴム張・撥水・防寒/除雪用 |
| EA354AB-209 [XL/260mm]手袋(天然ゴム張・撥水・防寒/除雪 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はMサイズです
