詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AB-232

品名 : [M] 手袋(静電・薄手・ナイロン/10双)

仕様

メーカー ウインセス 型番 7077-M
サイズ M 全長(mm) 210
掌周り(mm) 172 中指長さ(mm) 82
厚み 0.4mm 材質 ナイロン(導電糸入り)
電気抵抗値 10^7-10^12Ω 手首色糸
入数 10双 仕様 左右兼用/マチ付き
ナイロン基布に導電糸を編み込んだ、薄手で作業性に優れる静電手袋です。
静電気を嫌う電子部品、精密機械の組み立て作業に好適です。
台紙(パルプ)と結束紐(PP製)を完全(100%)廃止し包装資材の簡素化をしました。
追加説明
カタログ価格

4,640 (税抜)/ 5,104 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/07 23:48現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 2181ページ
バリエーション一覧
EA354AB-231 [S] 手袋(静電・薄手・ナイロン/10双)
EA354AB-232 [M] 手袋(静電・薄手・ナイロン/10双)
EA354AB-233 [L] 手袋(静電・薄手・ナイロン/10双)
EA354AB-234 [LL] 手袋(静電・薄手・ナイロン/10双)
ウェブカタログ画像
※10双入
※手首色糸はサイズにより異なります
  • ※10双入\n※手首色糸はサイズにより異なります
  • ※10双入\n※手首色糸はサイズにより異なります

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top