品番 : EA354AB-234
品名 : [LL] 手袋(静電・薄手・ナイロン/10双)
仕様
| メーカー | ウインセス | 型番 | 7077-LL |
|---|---|---|---|
| サイズ | LL | 全長(mm) | 230 |
| 掌周り(mm) | 190 | 中指長さ(mm) | 88 |
| 厚み | 0.4mm | 材質 | ナイロン(導電糸入り) |
| 電気抵抗値 | 10^7-10^12Ω | 手首色糸 | 黄 |
| 入数 | 10双 | 仕様 | 左右兼用/マチ付き |
| ナイロン基布に導電糸を編み込んだ、薄手で作業性に優れる静電手袋です。 | |||
| 静電気を嫌う電子部品、精密機械の組み立て作業に好適です。 | |||
| 台紙(パルプ)と結束紐(PP製)を完全(100%)廃止し包装資材の簡素化をしました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,640 円(税抜)/ 5,104 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 13:52現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2181ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AB-231 [S] 手袋(静電・薄手・ナイロン/10双) |
| EA354AB-232 [M] 手袋(静電・薄手・ナイロン/10双) |
| EA354AB-233 [L] 手袋(静電・薄手・ナイロン/10双) |
| EA354AB-234 [LL] 手袋(静電・薄手・ナイロン/10双) |
ウェブカタログ画像
拡大

※手首色糸はサイズにより異なります