品番 : EA354AB-91
品名 : [M/230mm] 手袋(薄手(天然ゴム張り)
仕様
| サイズ | M | 全長(mm) | 225 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 180 | 中指長さ(mm) | 80 |
| 厚み | 1.8mm | 材質 | ナイロン、天然ゴムコーティング |
| カラー | 本体:ブルー 手首:ネイビー |
入数 | 1双 |
| 13ゲージ | |||
| 柔らかく、すべりにくく、通気性がよい。 | |||
| 指先での細かい作業に最適 | |||
| ゴムコーティング細かいシワ加工が施されています。 | |||
| ストレッチ性ナイロン使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/04/04 08:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2185ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AB-90 [S/215mm] 手袋(薄手(天然ゴム張り) |
| EA354AB-91 [M/230mm] 手袋(薄手(天然ゴム張り) |
| EA354AB-92 [L/240mm] 手袋(薄手・ナイロン・天然ゴム張り) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズにより、手首カラーが異なります。

