品番 : EA354HD-16
品名 : [M] 手袋(ラテックスゴムコーティング)
仕様
| サイズ | M | 材質 | 繊維部:ポリエステル、樹脂部:ラテックスゴム |
|---|---|---|---|
| 全長 | 245mm | 掌周り | 195mm |
| 中指長さ | 80mm | 厚み | 1.0mm |
| カラー | ブルー | ||
| 10ゲージ | |||
| 伸縮性の高い袖口で着脱しやすい手袋です。 | |||
| シワ加工ラテックスコーティングによりグリップ力と耐久性を高め、耐摩耗性にも優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/04/24 22:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2184ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354HD-16 [M] 手袋(ラテックスゴムコーティング) |
| EA354HD-17 [L] 手袋(ラテックスゴムコーティング) |
| EA354HD-18 [XL] 手袋(ラテックスゴムコーティング) |
