詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354HD-18

品名 : [XL] 手袋(ラテックスゴムコーティング)

仕様

サイズ XL 材質 繊維部:ポリエステル、樹脂部:ラテックスゴム
全長 260mm 掌周り 215mm
中指長さ 90mm カラー ブルー
厚み 1.0mm
10ゲージ
伸縮性の高い袖口で着脱しやすい手袋です。
シワ加工ラテックスコーティングによりグリップ力と耐久性を高め、耐摩耗性にも優れています。
追加説明
カタログ価格

510 円(税抜)/ 561 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 60

(2026/11/07 02:36現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2184ページ
バリエーション一覧
EA354HD-16 [M] 手袋(ラテックスゴムコーティング)
EA354HD-17 [L] 手袋(ラテックスゴムコーティング)
EA354HD-18 [XL] 手袋(ラテックスゴムコーティング)
ウェブカタログ画像
※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top