詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AC-10

品名 : [L/230mm] 手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付)

仕様

メーカー 勝星産業 型番 #001
商品名 ゴムライナー サイズ L
ゲージ 10 全長(mm) 230
掌周り(mm) 200 中指長さ(mm) 80
厚み 10mm 材質 表地:ポリエステル(10G)
裏地:綿(10G)
樹脂部:天然ゴム
用途 一般作業、運搬作業、土木建築、倉庫管理 等
綿混
2本編
滑りにくくグリップ力に優れた天然ゴム付
表地は耐久性のあるポリエステル素材を採用。汚れが付いても水洗いで落としやすく、摩耗や破れに強くなっております。
裏地は吸汗性が高く肌触りの良い綿素材で編まれており、表・裏の素材を活かした特殊2重編みで仕上がっております。
タイヤ痕をイメージしたトレッドデザインの滑り止めにより、物との接地面が広くなる事で、高いグリップ性があります。
より手にフィットする小指下がり構造
指先の破れを抑制する補強加工
運搬や倉庫業など、プロの為に開発され、プロに選ばれたアイテムです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

250 円(税抜)/ 275 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 51

(2026/11/08 03:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2179ページ
バリエーション一覧
EA354AC-9 [M/210mm] 手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付)
EA354AC-10 [L/230mm] 手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top