品番 : EA354AC-9
品名 : [M/210mm] 手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付)
仕様
| メーカー | 勝星産業 | 型番 | #001 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ゴムライナー | サイズ | M |
| ゲージ | 10 | 全長(mm) | 210 |
| 掌周り(mm) | 200 | 中指長さ(mm) | 75 |
| 厚み | 10mm | 材質 | 表地:ポリエステル(10G) 裏地:綿(10G) 樹脂部:天然ゴム |
| 用途 | 一般作業、運搬作業、土木建築、倉庫管理 等 | ||
| 綿混 | |||
| 2本編 | |||
| 滑りにくくグリップ力に優れた天然ゴム付 | |||
| 表地は耐久性のあるポリエステル素材を採用。汚れが付いても水洗いで落としやすく、摩耗や破れに強くなっております。 | |||
| 裏地は吸汗性が高く肌触りの良い綿素材で編まれており、表・裏の素材を活かした特殊2重編みで仕上がっております。 | |||
| タイヤ痕をイメージしたトレッドデザインの滑り止めにより、物との接地面が広くなる事で、高いグリップ性があります。 | |||
| より手にフィットする小指下がり構造 | |||
| 指先の破れを抑制する補強加工 | |||
| 運搬や倉庫業など、プロの為に開発され、プロに選ばれたアイテムです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/08 03:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2179ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AC-9 [M/210mm] 手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付) |
| EA354AC-10 [L/230mm] 手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付) |
ウェブカタログ画像
拡大
