品番 : EA354AC-22
品名 : [L/230mm] 手袋(滑り止め付/タッチパネル対応)
仕様
メーカー | 勝星産業 | 型番 | Q-019 |
---|---|---|---|
2本編 | |||
手袋をしたままタッチパネルを操作できます。 | |||
材質 | 繊維部:表地/ポリエステル、裏地/綿(10G)、 指先部分:導電性繊維、 樹脂部:天然ゴム |
ゲージ | 10 |
綿混 | |||
全長 | 230mm | サイズ | L |
掌周り | 195mm | 中指長さ | 75mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
275 円(税抜)/ 303 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/31 04:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2278ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA354AC-21 [M/210mm] 手袋(滑り止め付/タッチパネル対応) |
EA354AC-22 [L/230mm] 手袋(滑り止め付/タッチパネル対応) |