品番 : EA354AC-82
品名 : [M/220mm] 制電手袋(カーボン糸・ウレタンコート・10双
仕様
| メーカー | 勝星産業 | 型番 | #700 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長(mm) | 220 |
| 掌周り(mm) | 160 | 中指長さ(mm) | 75 |
| 厚み(mm) | 1.5 | カラー | 本体:白 手首:ライトグリーン |
| ゲージ | 13 | 電気抵抗値 | 10^6-10^10Ω |
| 材質 | 繊維部:ナイロン・カーボン糸(炭素繊維) 樹脂部:ポリウレタン |
重量(g) | 22 |
| 用途 | 精密作業、梱包作業、仕分作業、部品組立、検査工程、静電気対策など | 縫製 | 編物 |
| 入数 | 10双 | ||
| 静電気の発生を抑制 | |||
| カーボン素材により摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎます。 | |||
| 摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め | |||
| 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします | |||
| 13ゲージ薄手タイプ | |||
| 通気性が良く汗蒸れを軽減 | |||
| 品番によりリストカラーが異なります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 48 (2026/10/08 19:11現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2181ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AC-81 [S/210mm] 制電手袋(カーボン糸・ウレタンコート・10双 |
| EA354AC-82 [M/220mm] 制電手袋(カーボン糸・ウレタンコート・10双 |
| EA354AC-83 [L/230mm] 制電手袋(カーボン糸・ウレタンコート・10双 |
ウェブカタログ画像
拡大
※10双入
