詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AC-83

品名 : [L/230mm] 制電手袋(カーボン糸・ウレタンコート・10双

仕様

メーカー 勝星産業 型番 #700
サイズ L 全長(mm) 230
掌周り(mm) 180 中指長さ(mm) 80
厚み(mm) 1.5 カラー 本体:白
手首:グレー
ゲージ 13 電気抵抗値 10^6-10^10Ω
材質 繊維部:ナイロン・カーボン糸(炭素繊維)
樹脂部:ポリウレタン
重量(g) 25
用途 精密作業、梱包作業、仕分作業、部品組立、検査工程、静電気対策など 縫製 編物
入数 10双
静電気の発生を抑制
カーボン素材により摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎます。
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします
13ゲージ薄手タイプ
通気性が良く汗蒸れを軽減
品番によりリストカラーが異なります。
追加説明
カタログ価格

2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 42

(2026/11/20 19:45現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 2181ページ
バリエーション一覧
EA354AC-81 [S/210mm] 制電手袋(カーボン糸・ウレタンコート・10双
EA354AC-82 [M/220mm] 制電手袋(カーボン糸・ウレタンコート・10双
EA354AC-83 [L/230mm] 制電手袋(カーボン糸・ウレタンコート・10双
ウェブカタログ画像
※10双入
  • ※10双入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top