詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AC-92

品名 : [M] 手袋(ポリエステル・天然ゴムコート/黒/5双)

仕様

メーカー 勝星産業 型番 #670
サイズ M 全長(mm) 230
掌周り(mm) 200 中指長さ(mm) 80
厚み 4mm 材質 繊維部:ポリエステル
樹脂部:天然ゴム
ゲージ 13 カラー 本体:黒
手首:赤
用途 一般作業、運搬作業、農作業、倉庫管理、アウトドア、レジャーなど 入数 5双
気性抜群の背抜き手袋に、天然ゴムすべり止め加工で作業効率アップ
13ゲージの極薄の為、素手感覚を実現
作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング
特殊すべり止め加工による高いグリップ力
摩耗性・耐久性が高く汚れの落とし易いポリエステル素材を採用
柔軟性のあるしなやかな着け心地
通気性が良く汗蒸れを軽減
品番によりリストカラーが異なります。
追加説明
カタログ価格

935 (税抜)/ 1,029 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/08/08 01:16現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 2185ページ
バリエーション一覧
EA354AC-91 [S] 手袋(ポリエステル・天然ゴムコート/黒/5双)
EA354AC-92 [M] 手袋(ポリエステル・天然ゴムコート/黒/5双)
EA354AC-93 [L] 手袋(ポリエステル・天然ゴムコート/黒/5双)
ウェブカタログ画像
入数5双
  • 入数5双
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top