品番 : EA354AC-93
品名 : [L] 手袋(ポリエステル・天然ゴムコート/黒/5双)
仕様
| メーカー | 勝星産業 | 型番 | #670 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 240 |
| 掌周り(mm) | 210 | 中指長さ(mm) | 85 |
| 厚み | 4mm | 材質 | 繊維部:ポリエステル 樹脂部:天然ゴム |
| ゲージ | 13 | カラー | 本体:黒 手首:グレー |
| 用途 | 一般作業、運搬作業、農作業、倉庫管理、アウトドア、レジャーなど | 入数 | 5双 |
| 気性抜群の背抜き手袋に、天然ゴムすべり止め加工で作業効率アップ | |||
| 13ゲージの極薄の為、素手感覚を実現 | |||
| 作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング | |||
| 特殊すべり止め加工による高いグリップ力 | |||
| 摩耗性・耐久性が高く汚れの落とし易いポリエステル素材を採用 | |||
| 柔軟性のあるしなやかな着け心地 | |||
| 通気性が良く汗蒸れを軽減 | |||
| 品番によりリストカラーが異なります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
935 円(税抜)/ 1,029 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 57 (2026/08/08 01:16現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2185ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AC-91 [S] 手袋(ポリエステル・天然ゴムコート/黒/5双) |
| EA354AC-92 [M] 手袋(ポリエステル・天然ゴムコート/黒/5双) |
| EA354AC-93 [L] 手袋(ポリエステル・天然ゴムコート/黒/5双) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数5双
