詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AE-131

品名 : [S/220mm] 手袋・インナー(耐切創/スチール糸入)

仕様

サイズ S 全長(mm) 220
掌周り(mm) 170 中指長さ(mm) 74
入数 1双 材質 手袋/HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、
スチール糸、スパンデックス
厚み(mm) 0.9 カラー グレー
重量(g) 45
EN388:2016規格 耐切創レベルXE
スチール糸入りで薄手なのに丈夫! 
18ゲージで細かい作業、刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!
※この手袋は耐切創の強力な手袋ですが絶対に切れないわけではありません。御注意下さい。
追加説明
カタログ価格

930 円(税抜)/ 1,023 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/07 02:36現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2201ページ
バリエーション一覧
EA354AE-131 [S/220mm] 手袋・インナー(耐切創/スチール糸入)
EA354AE-132 [M/230mm] 手袋・インナー(耐切創/スチール糸入)
EA354AE-133 [L/240mm] 手袋・インナー(耐切創/スチール糸入)
EA354AE-136 [S/220mm]手袋・インナー(耐切創/スチール糸入/10双
EA354AE-137 [M/230mm]手袋・インナー(耐切創/スチール糸入/10双
EA354AE-138 [L/240mm]手袋・インナー(耐切創/スチール糸入/10双
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top