品番 : EA354AE-133
品名 : [L/240mm] 手袋・インナー(耐切創/スチール糸入)
仕様
| サイズ | L | 全長(mm) | 240 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 190 | 中指長さ(mm) | 82 |
| 入数 | 1双 | 材質 | 手袋/HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、 スチール糸、スパンデックス |
| 厚み(mm) | 0.9 | カラー | グレー |
| 重量(g) | 48 | ||
| EN388:2016規格 耐切創レベルXE | |||
| スチール糸入りで薄手なのに丈夫! | |||
| 18ゲージで細かい作業、刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適! | |||
| ※この手袋は耐切創の強力な手袋ですが絶対に切れないわけではありません。御注意下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/07 23:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2201ページ | ||||
