品番 : EA354AE-141
品名 : [M/300mm] 手袋・インナー(耐切創/ロング)
仕様
| メーカー | 勝星産業 | 型番 | #9100 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 耐切創袖長インナー手袋 | サイズ | M |
| ゲージ | 13 | 全長 | 300mm |
| 掌周り | 160mm | 中指長さ | 70mm |
| 厚み | 1.5mm | 材質 | 繊維素材:ナイロン・ポリエステル・強化ガラス繊維 |
| EN388:2016規格 耐切創レベル4D |
|||
| 強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です。 | |||
| 特殊高強度ポリエチレン繊維とガラス繊維で、高い切創強度です。 | |||
| 袖長タイプで手首を怪我から保護します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/21 13:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2201ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AE-141 [M/300mm] 手袋・インナー(耐切創/ロング) |
| EA354AE-142 [L/310mm] 手袋・インナー(耐切創/ロング) |
ウェブカタログ画像
拡大

