詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AE-142

品名 : [L/310mm] 手袋・インナー(耐切創/ロング)

仕様

メーカー 勝星産業 型番 #9100
商品名 耐切創袖長インナー手袋 サイズ L
ゲージ 13 全長 310mm
掌周り 170mm 中指長さ 75mm
厚み 1.5mm 材質 繊維素材:ナイロン・ポリエステル・強化ガラス繊維
EN388:2016規格
耐切創レベル4D
強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です。
特殊高強度ポリエチレン繊維とガラス繊維で、高い切創強度です。
袖長タイプで手首を怪我から保護します。
追加説明
カタログ価格

1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/20 07:56現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2201ページ

代替品

EA354AE-142A
  • 品番

    EA354AE-142A

  • コメント

    変更点:ゲージ、耐切創レベル、色

バリエーション一覧
EA354AE-141 [M/300mm] 手袋・インナー(耐切創/ロング)
EA354AE-142 [L/310mm] 手袋・インナー(耐切創/ロング)
ウェブカタログ画像
  • ゲージについて

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top