詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AE-182

品名 : [L/215mm] 手袋・インナー(耐切創/1双)

仕様

メーカー マックス 型番 MT925
サイズ L 全長(mm) 215
掌周り(mm) 180 中指長さ(mm) 75
入数 1双 材質 表:高強力ポリエチレン(スペクトラスター)100%
裏:ナイロン100%
厚み(mm) 0.8 カラー 本体:ホワイト
裾:ブラック
特長 世界で最も強靭で軽量な合成繊維の一つ「SpectraFiber」を使用し、耐切創性に優れています。「SpectraFiber」はアラミド繊維の1.4倍以上の耐切創性と耐久性を持っており、耐化学薬品、紫外線、水などに強い抵抗力を持っています。
EN388:2003規格 耐切創レベル3
耐化学薬品、紫外線、水などに強い抵抗力があります。
追加説明
カタログ価格

1,090 (税抜)/ 1,199 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/07 23:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2201ページ
バリエーション一覧
EA354AE-181 [M/205mm] 手袋・インナー(耐切創/1双)
EA354AE-182 [L/215mm] 手袋・インナー(耐切創/1双)
EA354AE-81 [M/205mm] 手袋・インナー(耐切創/10双)
EA354AE-82 [L/215mm] 手袋・インナー(耐切創/10双)
ウェブカタログ画像
※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top