品番 : EA354AE-82
品名 : [L/215mm] 手袋・インナー(耐切創/10双)
仕様
| メーカー | マックス | 型番 | MT925 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 215 |
| 掌周り(mm) | 180 | 中指長さ(mm) | 75 |
| 入数 | 10双 | 材質 | 表:高強力ポリエチレン(スペクトラスター)100% 裏:ナイロン100% |
| 厚み(mm) | 0.8 | カラー | 本体:ホワイト 裾:ブラック |
| EN388:2003規格 耐切創レベル3 | |||
| 耐化学薬品、紫外線、水などに強い抵抗力があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/23 20:41現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2201ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AE-181 [M/205mm] 手袋・インナー(耐切創/1双) |
| EA354AE-182 [L/215mm] 手袋・インナー(耐切創/1双) |
| EA354AE-81 [M/205mm] 手袋・インナー(耐切創/10双) |
| EA354AE-82 [L/215mm] 手袋・インナー(耐切創/10双) |
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズによって裾の色は異なります。