品番 : EA354AE-26
品名 : [フリー/230mm]手袋・インナー(ポリエステルシームレス/1双)
仕様
| 材質 | ポリエステル | サイズ | フリー |
|---|---|---|---|
| 全長 | 230mm | 厚み | 0.9mm |
| 掌周り | 180mm | 中指長さ | 85mm |
| 入数 | 1双入り | 用途 | あらゆるゴム手袋作業時に |
| ゴム手袋作業時のムレ・ベタつき不快感を軽減 | |||
| ハサミでカットしてもほつれにくいマイヤーシームレス採用 | |||
| 指先をカットして使用可能、緻密な作業時にも適しています。 | |||
| ポリエステル長繊維を使用しているので、繰返しあらって使えます。 | |||
| ゴム手袋の脱着が簡単 | |||
| 食品加工・清掃作業工場・介護・農業・クリーニング・病院・台所仕事・ガーデニング作業にお使いください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2026/08/22 03:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2200ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AE-26 [フリー/230mm]手袋・インナー(ポリエステルシームレス/1双) |
| EA354AE-27 [フリー/230mm]手袋・インナー(ポリエステルシームレス/50双) |
