詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AE-27

品名 : [フリー/230mm]手袋・インナー(ポリエステルシームレス/50双)

仕様

材質 ポリエステル サイズ フリー
全長 230mm 厚み 0.9mm
掌周り 180mm 中指長さ 85mm
入数 50双入り 用途 あらゆるゴム手袋作業時に
ゴム手袋作業時のムレ・ベタつき不快感を軽減
ハサミでカットしてもほつれにくいマイヤーシームレス採用
指先をカットして使用可能、緻密な作業時にも適しています。
ポリエステル長繊維を使用しているので、繰返しあらって使えます。
ゴム手袋の脱着が簡単
食品加工・清掃作業工場・介護・農業・クリーニング・病院・台所仕事・ガーデニング作業にお使いください。
追加説明
カタログ価格

9,000 円(税抜)/ 9,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/21 13:25現在)

商品入数 50 販売単位 PK
カタログページ 2200ページ
バリエーション一覧
EA354AE-26 [フリー/230mm]手袋・インナー(ポリエステルシームレス/1双)
EA354AE-27 [フリー/230mm]手袋・インナー(ポリエステルシームレス/50双)
ウェブカタログ画像
●50双入り
  • ●50双入り

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top