詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AF-6

品名 : [M/170mm]手袋・インナー(クリーンルーム用・ナイロン/10双)

仕様

メーカー マックス 型番 MX310EX-CP
サイズ M 全長(mm) 170
掌周り(mm) 160 中指長さ(mm) 60
材質 ナイロン 厚み(mm) 0.6
カラー 本体:ホワイト
裾:ホワイト
入数 10双
クリーンルームクラス100対応品
クリーンパック入り
15ゲージ
フィラメント糸使用の低発塵タイプで、よりフィット感と伸縮性を追求するため、ハイゲージを使用しました。
ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。
洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
追加説明
カタログ価格

2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/10 09:27現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 0705ページ 2182ページ
バリエーション一覧
EA354AF-6 [M/170mm]手袋・インナー(クリーンルーム用・ナイロン/10双)
EA354AF-7 [L/180mm]手袋・インナー(クリーンルーム用・ナイロン/10双)
ウェブカタログ画像
※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top