品番 : EA354AF-7
品名 : [L/180mm]手袋・インナー(クリーンルーム用・ナイロン/10双)
仕様
| メーカー | マックス | 型番 | MX310EX-CP |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 180 |
| 掌周り(mm) | 160 | 中指長さ(mm) | 60 |
| 材質 | ナイロン | 厚み(mm) | 0.6 |
| カラー | 本体:ホワイト 裾:ブラック |
入数 | 10双 |
| クリーンルームクラス100対応品 | |||
| クリーンパック入り | |||
| 15ゲージ | |||
| フィラメント糸使用の低発塵タイプで、よりフィット感と伸縮性を追求するため、ハイゲージを使用しました。 | |||
| ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。 | |||
| 洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/10 09:27現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0705ページ 2182ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AF-6 [M/170mm]手袋・インナー(クリーンルーム用・ナイロン/10双) |
| EA354AF-7 [L/180mm]手袋・インナー(クリーンルーム用・ナイロン/10双) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズによって裾の色は異なります。
