品番 : EA354AF-61
品名 : [M/215mm]手袋・インナー(クリーンルーム用・耐切創/10
仕様
| メーカー | マックス | 型番 | MT900-CP |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長(mm) | 215 |
| 掌周り(mm) | 170 | 中指長さ(mm) | 72 |
| 材質 | 表:ケブラー(R)繊維100% 裏:ナイロン100% |
厚み(mm) | 0.55 |
| カラー | イエロー | 入数 | 10双 |
| 耐切創性 | EN388:2004…レベル3 EN388:2016…レベル2/レベルB |
||
| 耐切創性に優れ、耐久性も抜群のアラミド繊維「ケブラー」のフィラメント糸を使用した安全用インナー手袋です。 | |||
| クリーンルームクラス100対応品 | |||
| クリーンパック品 | |||
| 15ゲージ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/02 09:46現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0705ページ 2182ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AF-61 [M/215mm]手袋・インナー(クリーンルーム用・耐切創/10 |
| EA354AF-62 [L/225mm]手袋・インナー(クリーンルーム用・耐切創/10 |
| EA354AF-63 [LL/230mm]手袋・インナー(クリーンルーム用・耐切創/10 |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数10双
