詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AF-62

品名 : [L/225mm]手袋・インナー(クリーンルーム用・耐切創/10

仕様

メーカー マックス 型番 MT900-CP
サイズ L 全長(mm) 225
掌周り(mm) 180 中指長さ(mm) 75
材質 表:ケブラー(R)繊維100%
裏:ナイロン100%
厚み(mm) 0.55
カラー イエロー 入数 10双
耐切創性 EN388:2004…レベル3
EN388:2016…レベル2/レベルB
耐切創性に優れ、耐久性も抜群のアラミド繊維「ケブラー」のフィラメント糸を使用した安全用インナー手袋です。
クリーンルームクラス100対応品
クリーンパック品
15ゲージ
追加説明
カタログ価格

12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 17:50現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 0705ページ 2182ページ
バリエーション一覧
EA354AF-61 [M/215mm]手袋・インナー(クリーンルーム用・耐切創/10
EA354AF-62 [L/225mm]手袋・インナー(クリーンルーム用・耐切創/10
EA354AF-63 [LL/230mm]手袋・インナー(クリーンルーム用・耐切創/10
ウェブカタログ画像
※入数10双
  • ※入数10双

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top