詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AJ-13

品名 : [L/240mm] 手袋(極薄ナイロン・滑り止め付)

仕様

サイズ L 全長(mm) 240
掌周り(mm) 200 中指長さ(mm) 90
材質 基材:ナイロン
滑り止め:ウレタン樹脂
厚み 0.6mm
入数 1双 用途 ドライブ、軽作業、カーデニングに
カラー 本体:ホワイト
手首:グレー
裾:グレー
組み立て作業や細かな作業に最適です。
背抜きタイプで通気性があり、手の屈曲が楽。軽くて軟らかい。
ズレず、滑りにくく、手にピッタリ。
指の曲げ伸ばしが楽に行える。
追加説明
カタログ価格

215 円(税抜)/ 237 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 68

(2026/11/11 02:06現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2180ページ

代替品

EA354AJ-18A
バリエーション一覧
EA354AJ-11 [S/220mm] 手袋(極薄ナイロン・滑り止め付)
EA354AJ-12 [M/230mm] 手袋(極薄ナイロン・滑り止め付)
EA354AJ-13 [L/240mm] 手袋(極薄ナイロン・滑り止め付)
EA354AJ-17A [M/230mm] 手袋(極薄ナイロン・滑り止め付/10双
EA354AJ-18A [L/240mm] 手袋(極薄ナイロン・滑り止め付/10双
ウェブカタログ画像
※サイズにより、手首、裾カラーが異なります。
  • ※サイズにより、手首、裾カラーが異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top