品番 : EA354AJ-17A
品名 : [M/230mm] 手袋(極薄ナイロン・滑り止め付/10双
仕様
| サイズ | M | 全長(mm) | 230 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 190 | 中指長さ(mm) | 80 |
| 材質 | 基材:ナイロン 滑り止め:ウレタン樹脂 |
厚み | 0.6mm |
| 入数 | 10双 | 用途 | ドライブ、軽作業、カーデニングに |
| カラー | 本体:ホワイト 手首:グリーン 裾:グリーン |
||
| 組み立て作業や細かな作業に最適です。 | |||
| 背抜きタイプで通気性があり、手の屈曲が楽。軽くて軟らかい。 | |||
| ズレず、滑りにくく、手にピッタリ。 | |||
| 指の曲げ伸ばしが楽に行える。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/16 15:00現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2180ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズにより、手首、裾カラーが異なります。