品番 : EA354AL-2
品名 : [M/250mm] 手袋(合成ゴム・耐油)
仕様
| サイズ | M | 全長(mm) | 250 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 226 | 中指長さ(mm) | 77 |
| 厚み | 指先~手の平:0.8mm、 手首:0.6~0.65mm |
材質 | 表:NBR系合成ゴム、 裏:綿メリヤス |
| 特殊滑り止め加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/17 22:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2197ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AL-2 [M/250mm] 手袋(合成ゴム・耐油) |
| EA354AL-3 [L/250mm] 手袋(合成ゴム・耐油) |
| EA354AL-4 [LL/250mm] 手袋(合成ゴム・耐油) |
ウェブカタログ画像
拡大
