詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AL-3

品名 : [L/250mm] 手袋(合成ゴム・耐油)

仕様

サイズ L 全長(mm) 250
掌周り(mm) 236 中指長さ(mm) 80
厚み 指先~手の平:0.8mm、
手首:0.6~0.65mm
材質 表:NBR系合成ゴム、
裏:綿メリヤス
特殊滑り止め加工
追加説明
カタログ価格

1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/11/17 22:26現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2197ページ
バリエーション一覧
EA354AL-2 [M/250mm] 手袋(合成ゴム・耐油)
EA354AL-3 [L/250mm] 手袋(合成ゴム・耐油)
EA354AL-4 [LL/250mm] 手袋(合成ゴム・耐油)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top