品番 : EA354AV-41
品名 : [M/235mm] 手袋(鹿革)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
柔らかくフィット感抜群です
仕様
| 材質 | 鹿革 | サイズ | M |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 235 | 掌周り(mm) | 225 |
| 中指長さ(mm) | 90 | 厚み | 0.8mm |
| 重量 | 約140g | ||
| 手首ゴム絞り付 | |||
| 柔らかくフィット感抜群です | |||
| 内縫いのため糸の焼き切れを防止します | |||
| ライナーなし | |||
| 手の疲労を軽減し、優れた器用さと耐久性を提供するキーストーン構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 01:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2256ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AV-40 [S/230mm] 手袋(鹿革) |
| EA354AV-41 [M/235mm] 手袋(鹿革) |
| EA354AV-42 [L/245mm] 手袋(鹿革) |

