詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AV-40

品名 : [S/230mm] 手袋(鹿革)

柔らかくフィット感抜群です

仕様

材質 鹿革 サイズ S
全長(mm) 230 掌周り(mm) 215
中指長さ(mm) 85 厚み 0.8mm
手首ゴム絞り付
柔らかくフィット感抜群です
内縫いのため糸の焼き切れを防止します
ライナーなし
手の疲労を軽減し、優れた器用さと耐久性を提供するキーストーン構造
追加説明
カタログ価格

4,400 (税抜)/ 4,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/23 08:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2195ページ

代替品

EA353BB-11
バリエーション一覧
EA354AV-40 [S/230mm] 手袋(鹿革)
EA354AV-41 [M/235mm] 手袋(鹿革)
EA354AV-42 [L/245mm] 手袋(鹿革)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top