詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BD-131

品名 : [S/240mm] 手袋(ニトリル・生分解・粉無/200枚)

仕様

サイズ S 材質 ニトリルゴム
カラー ブルー 全長(mm) 240
厚み(mm) 0.06
パウダーフリー
左右兼用
さまざまな化学的危険から保護します。
敏感肌用に設計されたニトリル使い捨て手袋は、粉末、ラテックス、および促進剤を使用していません。
生分解性に優れた手袋です。
EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type C
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,190 円(税抜)/ 4,609 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/20 05:54現在)

商品入数 200 販売単位 箱
カタログページ 2202ページ
バリエーション一覧
EA354BD-131 [S/240mm] 手袋(ニトリル・生分解・粉無/200枚)
EA354BD-132 [M/240mm] 手袋(ニトリル・生分解・粉無/200枚)
EA354BD-133 [L/240mm] 手袋(ニトリル・生分解・粉無/200枚)
EA354BD-134 [XL/240mm] 手袋(ニトリル・生分解・粉無/200枚)
ウェブカタログ画像
※200枚入
※画像はEA354BD-133です。
  • ※200枚入\n※画像はEA354BD-133です。
  • ゴムの種類
  • ※画像はEA354BD-133です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top