品番 : EA354BD-134
品名 : [XL/240mm] 手袋(ニトリル・生分解・粉無/200枚)
仕様
| サイズ | XL | 材質 | ニトリルゴム |
|---|---|---|---|
| カラー | ブルー | 全長(mm) | 240 |
| 厚み(mm) | 0.06 | ||
| パウダーフリー | |||
| 左右兼用 | |||
| さまざまな化学的危険から保護します。 | |||
| 敏感肌用に設計されたニトリル使い捨て手袋は、粉末、ラテックス、および促進剤を使用していません。 | |||
| EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type C | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,190 円(税抜)/ 4,609 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/07/11 04:53現在) |
||||
| 商品入数 | 200 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2202ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BD-131 [S/240mm] 手袋(ニトリル・生分解・粉無/200枚) |
| EA354BD-132 [M/240mm] 手袋(ニトリル・生分解・粉無/200枚) |
| EA354BD-133 [L/240mm] 手袋(ニトリル・生分解・粉無/200枚) |
| EA354BD-134 [XL/240mm] 手袋(ニトリル・生分解・粉無/200枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像はEA354BD-133です。