品番 : EA354BD-144
品名 : [XL/240mm] 手袋(ニトリル・生分解・粉無/100枚)
仕様
| サイズ | XL | 材質 | ニトリルゴム |
|---|---|---|---|
| カラー | グリーン | 全長(mm) | 240 |
| 厚み(mm) | 0.1 | ||
| パウダーフリー | |||
| 左右兼用 | |||
| 防水性があり、長期間の使用でも非常に快適です。 | |||
| 食品の調理、実験室での使用、および一般的な修理または保守作業に最適です。 | |||
| EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/30 09:24現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2202ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BD-141 [S/240mm] 手袋(ニトリル・生分解・粉無/100枚) |
| EA354BD-143 [L/240mm] 手袋(ニトリル・生分解・粉無/100枚) |
| EA354BD-144 [XL/240mm] 手袋(ニトリル・生分解・粉無/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大


※画像はEA354BD-143です。