品番 : EA354BD-36
品名 : [L/380mm] 手袋(ニトリルゴム)
仕様
| サイズ | L | 材質 | ニトリルゴム |
|---|---|---|---|
| 全長 | 380mm | 掌周り | 229mm |
| 中指長さ | 85mm | 厚み | 0.56mm |
| 裏地なし | |||
| 耐薬品、耐油性 | |||
| 不浸透性 | |||
| EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A 適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 165 (2026/08/07 23:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2197ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BD-36 [L/380mm] 手袋(ニトリルゴム) |
| EA354BD-37 [XL/380mm] 手袋(ニトリルゴム) |
| EA354BD-38 [3L/380mm] 手袋(ニトリルゴム) |
ウェブカタログ画像
拡大
